Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55205.031.0001 Lapos alátét Sae 316 rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50 PK | AB2TYF 1NU77

APPROVED VENDOR U55205.031.0001 Lapos alátét Sae 316 rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2TYF Modell: U55205.031.0001Keresztszám: 1NU77 / 42KU92
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
€9.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSAE alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.11 / 16 "
csomag súlya0.25
Rockwell KeménységB80
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "
típusSAE (N)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.031.0001 Lapos alátét Sae 316 rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK
€9.55 /csomag