Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55070.150.1200 Menetes rúd rozsdamentes acél 1-1/2-6 x 1 láb | AA2JPR 10L836

APPROVED VENDOR U55070.150.1200 menetes rúd rozsdamentes acél 1-1/2-6 x 1 láb

Raktáron
Tétel: AA2JPR Modell: U55070.150.1200Kereszthivatkozás: 10L836
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
€174.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz1 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret7
Menet típusaUNC
Folyáshatár45,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.150.1200 menetes rúd rozsdamentes acél 1-1/2-6 x 1 láb
€174.17 /Mértékegység