Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55070.112.2400 Menetes rúd rozsdamentes acél 1-1/8-7 x 2 láb | AA2JPK 10L830

APPROVED VENDOR U55070.112.2400 menetes rúd rozsdamentes acél 1-1/8-7 x 2 láb

Raktáron
Tétel: AA2JPK Modell: U55070.112.2400Kereszthivatkozás: 10L830

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€243.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz2 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret8
Menet típusaUNC
Folyáshatár45,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.525
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.112.2400 menetes rúd rozsdamentes acél 1-1/8-7 x 2 láb
€243.34 /Mértékegység