Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U50462.031.0001 Lock Washer Internal Bronze 5/16 Inch, 100PK | AB7EPV 22UJ34

APPROVED VENDOR U50462.031.0001 Lock Washer Internal Bronze 5/16 Inch, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7EPV Modell: U50462.031.0001Kereszthivatkozás: 22UJ34
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
€83.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.0.320 "
AnyagFoszfor bronz
Dia kívül.0.594 "
Rockwell KeménységC50
Vastagság0.028 "
típusBelső fog, A típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0576
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318210090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U50462.031.0001 Lock Washer Internal Bronze 5/16 Inch, 100PK
€83.43 /csomag