Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U37183.056.0001 Split Lock Washer Heavy Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7END 22UH94

APPROVED VENDOR U37183.056.0001 Osztott záralátét nehézacél, 9/16 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7END Modell: U37183.056.0001Kereszthivatkozás: 22UH94

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek9 / 16 "
Belül Dia.0.564 "
AnyagAcél
Dia kívül.0.975 "
Rockwell KeménységC38-C46
Vastagság0.17 "
típusNehéz, súlyos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.248
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318210090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U37183.056.0001 Osztott záralátét nehézacél, 9/16 hüvelykes, 25PK
€53.22 /csomag