JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22085.125.0775 Menetes Stud B7 Sima 1-1/4-8X7-3/4, 10PK | AB8PMB 26LP05

APPROVED VENDOR U22085.125.0775 menetes csap B7 sima 1-1/4-8X7-3/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8PMB Modell: U22085.125.0775Kereszthivatkozás: 26LP05

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€299.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7M
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Teljes hossz7.75 "
Rockwell KeménységB99
Temp. Hatótávolság-58 fok. 752 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusa8-ENSZ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4566
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22085.125.0775 menetes csap B7 sima 1-1/4-8X7-3/4, 10PK
€299.38 /csomag