JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22080.050.0550 Menetes Stud B7 Sima 1/2-13X5-1/2, 125PK | AB6YML 22RU35

APPROVED VENDOR U22080.050.0550 menetes csap B7 sima 1/2-13X5-1/2, 125PK

Raktáron
Tétel: AB6YML Modell: U22080.050.0550Kereszthivatkozás: 22RU35

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€160.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagAcél
Teljes hossz5.5 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.6413
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.050.0550 menetes csap B7 sima 1/2-13X5-1/2, 125PK
€160.72 /csomag