JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22080.050.0450 Menetes Stud B7 Sima 1/2-13X4-1/2, 150PK | AB6YMK 22RU32

APPROVED VENDOR U22080.050.0450 menetes csap B7 sima 1/2-13X4-1/2, 150PK

Raktáron
Tétel: AB6YMK Modell: U22080.050.0450Kereszthivatkozás: 22RU32

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€312.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagAcél
Teljes hossz4.5 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.54
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22080.050.0450 menetes csap B7 sima 1/2-13X4-1/2, 150PK
€312.17 /csomag