JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U20365.137.3600 Menetes rúd szénacél 1-3/8-12 | AB8UEQ 29DM86

APPROVED VENDOR U20365.137.3600 menetes rúd szénacél 1-3/8-12

Raktáron
Tétel: AB8UEQ Modell: U20365.137.3600Kereszthivatkozás: 29DM86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€327.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezcink
AnyagSzénacél
Teljes hossz3 láb.
Temp. HatótávolságNem értékelt
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9792
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155051
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezTeljes hosszRockwell KeménységSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U20300.037.8888 Horganyzott menetes rúd 3/8-16 x 10 láb | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-cink10 láb.Nem értékelt65,000 psi3 / 8-16UNC€20.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U20365.137.3600 menetes rúd szénacél 1-3/8-12
€327.24 /Mértékegység