JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U20360.175.3600 Menetes rúd sima 1-3/4-12x3 láb | AB6XVK 22P393

APPROVED VENDOR U20360.175.3600 menetes rúd sima 1-3/4-12x3 láb

Raktáron
Tétel: AB6XVK Modell: U20360.175.3600Kereszthivatkozás: 22P393

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€204.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
színekFekete
befejezEgyszerű
AnyagSzénacél
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság60,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
Folyáshatár45,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.04
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155056
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.175.3600 menetes rúd sima 1-3/4-12x3 láb
€204.90 /Mértékegység