Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17381.000.0350 S Hook Rozsdamentes acél 3 1/2 L Nyitás 1/2, 5PK | AC4EFP 2ZDL6

APPROVED VENDOR U17381.000.0350 S horog rozsdamentes acél 3 1/2 L Nyitás 1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AC4EFP Modell: U17381.000.0350Kereszthivatkozás: 2ZDL6
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
€51.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezNincs befejezés
hardverNem számít
Hook Eye H belül1"
Hook Eye In W1"
Horognyitás1 / 2 "
Hossz3.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Nyitó méret1 / 2 "
Teljes hossz3.5 "
Szélesség1 49 / 64 "
Huzal Dia.0.373 "
Működési terheléshatár160 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.56
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0350 S horog rozsdamentes acél 3 1/2 L Nyitás 1/2, 5PK
€51.99 /csomag