Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 S Hook Stainless Steel 1 3/4L Opening 5/16, 10PK | AC4EFL 2ZDL3

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 S horog rozsdamentes acél 1 3/4L Nyitás 5/16, 10PK

Raktáron
Tétel: AC4EFL Modell: U17381.000.0175Kereszthivatkozás: 2ZDL3

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€20.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezNincs befejezés
hardverNem számít
Hook Eye H belül1 / 2 "
Hook Eye In W1 / 2 "
Horognyitás5 / 16 "
Hossz1.75 "
AnyagRozsdamentes acél
Nyitó méret5 / 16 "
Teljes hossz1.75 "
Szélesség29 / 32 "
Huzal Dia.0.188 "
Működési terheléshatár40 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0175 S horog rozsdamentes acél 1 3/4L Nyitás 5/16, 10PK
€20.63 /csomag