Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17381.000.0100 S Hook Stainless Steel 1 L Opening 13/64, 25PK | AC4EFJ 2ZDL1

APPROVED VENDOR U17381.000.0100 S horog rozsdamentes acél 1 literes nyitás 13/64, 25PK

Raktáron
Tétel: AC4EFJ Modell: U17381.000.0100Kereszthivatkozás: 2ZDL1
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
€18.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezNincs befejezés
hardverNem számít
Hook Eye H belül5 / 16 "
Hook Eye In W11 / 32 "
Horognyitás13 / 64 "
Hossz1"
AnyagRozsdamentes acél
Nyitó méret13 / 64 "
Teljes hossz1"
Szélesség1 / 2 "
Huzal Dia.0.104 "
Működési terheléshatár16 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0100 S horog rozsdamentes acél 1 literes nyitás 13/64, 25PK
€18.45 /csomag