Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TSC0608-100 Semi-Tubular Rivet 3/32 X 1/4 Inch, 100PK | AA9WWW 1HBN5

APPROVED VENDOR TSC0608-100 félcsöves szegecs 3/32 x 1/4 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9WWW Modell: TSC0608-100Kereszthivatkozás: 1HBN5
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
€23.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezcink
Grip tartomány0.183–0.212 ”
Fej Dia.0.147 "
Fejmagasság0.023 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.096 "
Szegecs Dia.3 / 32 "
Szegecs hossza1 / 4 "
Szegecs anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308203000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0608-100 félcsöves szegecs 3/32 x 1/4 hüvelykes, 100PK
€23.41 /csomag