Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ TAC0808-100 félcsöves szegecs 1/8 X 1/4 hüvelykes, 100PK | AA9XAN 1HBZ9

APPROVED VENDOR TAC0808-100 félcsöves szegecs 1/8 x 1/4 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XAN Modell: TAC0808-100Kereszthivatkozás: 1HBZ9
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
€25.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.161–0.192 ”
Fej Dia.0.218 "
Fejmagasság0.034 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.129 "
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza1 / 4 "
Szegecs anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0808-100 félcsöves szegecs 1/8 x 1/4 hüvelykes, 100PK
€25.33 /csomag