Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Rivet Nut Knurled Zinc M6 X 1 X 0.690, 40PK | AE4WZN 5NNP4

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Horganyzott szegecsanya M6 X 1 X 0.690, 40PK

Raktáron
Tétel: AE4WZN Típus: M69135.060.0260Kereszthivatkozás: 5NNP4
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
€20.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.390 "
Fúró méret25 / 64 "
befejezcink
Karima Dia.0.500 "
Grip tartomány0.165 t0 0.260 "
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.04 "
Lyuk méret0.390 "
Hossz0.69 "
AnyagAcél
Anya típusaGyűrött peremű
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2133
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Horganyzott szegecsanya M6 X 1 X 0.690, 40PK
€20.07 /csomag