JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51070.480.1000 Menetes rúd rozsdamentes acél M48 x 5mm x 3 láb | AB8FDF 25DM71

APPROVED VENDOR M51070.480.1000 menetes rúd, rozsdamentes acél M48 x 5 mm x 3 láb

Raktáron
Tétel: AB8FDF Típus: M51070.480.1000Kereszthivatkozás: 25DM71

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€627.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
OsztályA2
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 láb.
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM48 x 5
Menet típusaMetric
Folyáshatár450 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.480.1000 menetes rúd, rozsdamentes acél M48 x 5 mm x 3 láb
€627.07 /Mértékegység