Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINK50030EA Kétvégű menetes csap 1/2-20 alumínium | AB9JUT 2DLX2

APPROVED VENDOR LINK50030EA Kétvégű menetes csap 1/2-20 alumínium

Raktáron
Tétel: AB9JUT Modell: LINK50030EAKereszthivatkozás: 2DLX2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€52.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz30 "
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)2"
Menet hossza (B)2"
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret1 / 2-20
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK50030EA Kétvégű menetes csap 1/2-20 alumínium
€52.85 /Mértékegység