Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINK37524EA Kétvégű menetes csap 3/8-24 alumínium | AB9JUM 2DLW6

APPROVED VENDOR LINK37524EA Kétvégű menetes csap 3/8-24 alumínium

Raktáron
Tétel: AB9JUM Modell: LINK37524EAKereszthivatkozás: 2DLW6
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
€29.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz24 "
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)2"
Menet hossza (B)2"
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret3 / 8-24
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK37524EA Kétvégű menetes csap 3/8-24 alumínium
€29.90 /Mértékegység