Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINK21806EZ Kétvégű menetes csap 10-32 acél | AB9JTQ 2DLU4

APPROVED VENDOR LINK21806EZ Kétvégű menetes csap 10-32 acél

Raktáron
Tétel: AB9JTQ Modell: LINK21806EZKereszthivatkozás: 2DLU4
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
€21.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezcink
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz6"
Rockwell KeménységB80-B90
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.187 "
Menet hossza (B)1.187 "
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret10-32
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0202
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINK21806EZ Kétvégű menetes csap 10-32 acél
€21.44 /Mértékegység