Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ DSH-10ST PA rögzítőgyűrű külső átmérő 10mm, 100PK | AE3GQJ 5DE93

APPROVED VENDOR DSH-10ST PA rögzítőgyűrű külső átmérője 10Mm, 100PK

Raktáron
Tétel: AE3GQJ Modell: DSH-10ST PAKereszthivatkozás: 5DE93

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
befejezFekete-foszfát
Illik a horony mélységéhez0.20mm
Illik a Groove Dia-hez.9.60mm
Megfelel a horony szélességének1.1mm
A tengely Dia számára.10mm
Ingyenes személyi igazolvány9.30mm
Groove Dia. Megértés-0.11mm
Hole Dia.1.5mm
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-54
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság1 mm
Vastagsági tolerancia-0.060mm
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-10ST PA rögzítőgyűrű külső átmérője 10Mm, 100PK
€16.20 /csomag