Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BSZ03-100 Félcsöves szegecs 9/64 X 3/16 hüvelykes, 100PK | AA9WXH 1HBP7

APPROVED VENDOR BSZ03-100 félcsöves szegecs 9/64 x 3/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9WXH Modell: BSZ03-100Kereszthivatkozás: 1HBP7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€24.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezcink
Grip tartomány0.087–0.117 ”
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.04 "
fej típusaKöteg
Lyuk méret0.156 "
Szegecs Dia.9 / 64 "
Szegecs hossza3 / 16 "
Szegecs anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308203000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR BSZ03-100 félcsöves szegecs 9/64 x 3/16 hüvelykes, 100PK
€24.38 /csomag