Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YB94 Double Rod Pk5 | AF2VLV

APPROVED VENDOR 6YB94 dupla rúd Pk5

Raktáron
Tétel: AF2VLV Modell: 6YB94
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
€15.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla rúd Pegboard Hook
Hajlítási szög90 fok
Bend Magasság3 / 4 "
ÉpítésHegesztett
befejezFényes cink
Lyuk alakúNégyzet
Lyuk méret3"
Lyukközök1-1 / 2 "
Belül Dia.1-11 / 32 "
ZárórendszerIgen
AnyagAcél
Vetítés1"
Rúdvastagság3 / 16 "
típusZárási stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyuk alakúLyuk méretBelül Dia.VetítésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPD6, dupla rúd, akasztó, 2-13/16 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE6KQX 5TPD6Fényes cinkRound7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "€25.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPD7 dupla rúd, 5-3/4 hüvelykes horog - 10 db-os csomag | AE6KQY 5TPD7Fényes cinkRound7 / 25 "1.625 "5.75 "€38.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPD8 Dupla rúd horog 8-1/4 hüvelykes PK5 | AE6KQZ 5TPD8Fényes cinkRound7 / 25 "1.625 "8.25 "€26.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPG6 dupla rúd, 2-13/16 hüvelykes horog - 10 db-os csomag | AE6KTE 5TPG6FeketeRound7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "€25.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPG7, dupla rúd, 5-3/4 hüvelykes horog - 10 db-os csomag | AE6KTF 5TPG7FeketeRound7 / 25 "1.625 "5.75 "€38.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPG8 Dupla rúd akasztófülke 8-1/4 hüvelykes PK5 | AE6KTG 5TPG8FeketeRound7 / 25 "1.625 "8.25 "€26.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPK7 Dupla rúd akasztófülke 1 hüvelykes PK5 | AE6KUN 5TPK7FeketeNégyzet3 / 8 "1-11 / 32 "1"€13.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6YB94 dupla rúd Pk5
€15.67 /Mértékegység