Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 6YA67 Round Base Hook Magnet Max Pull 20 Lb | AF2VDZ

APPROVED VENDOR 6YA67 Round Base Hook Magnet Max Pull 20 Lb

Raktáron
Tétel: AF2VDZ Modell: 6YA67
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
€13.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek alapú horogmágnes
Alapdia.2.04 "
színekKrómozott
Mélység1 / 4 "
befejezkróm
Horog magasság1.300 "
Hook TypeMágneses
AnyagKerámia ferrit acélpohárban
FelszerelésMágneses
Stabilitási hőmérséklet32-150 F fok
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret6-32 UNC
típusKerámiai
Működési terheléshatár20 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8505193000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6YA67 Round Base Hook Magnet Max Pull 20 Lb
€13.61 /Mértékegység