Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UED3 ventilátor és határérték 170-190 hőmérséklet-tartomány | AF2HXR

APPROVED VENDOR 6UED3 ventilátor és határérték 170-190 hőmérséklet-tartomány

Raktáron
Tétel: AF2HXR Modell: 6UED3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€22.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Disc vezérlés
1. áramkör kapcsolója bezárul @ (F)170
1. áramkör kapcsolója megnyílik @ (F)190
Mélység1"
Differenciális20
Magasság1.5 "
Induktív erősítők @ 120 V10
Induktív erősítők @ 240 V5
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125
Ellenálló erősítők @ 120V25
Ellenálló erősítők @ 277V21.6
Váltás műveletOpenClose on Rise
KapcsolótípusSPDT
Temp. Hatótávolság170-190 F
típusRajongó és limit
Feszültség tartomány120 a 277
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termék részletek:

    • A 2. áramkör kapcsolója bezárul @ (F) (190)
    • A 2. áramkör kapcsolója megnyílik @ (F) (170)
    • 1. áramkör: induktív 120V (10)
    • 1. áramkör: induktív 240V (5)
    • 2. áramkör: induktív 120V (5.8)
    • 2. áramkör: induktív 240V (2.9)
    • Ellenállóképesség 240V (25)

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UED2 ventilátor és határérték 120-140 hőmérséklet-tartomány | AF2HXQ 6UED2120-140 F€22.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6UED3 ventilátor és határérték 170-190 hőmérséklet-tartomány
€22.76 /Mértékegység