Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P809 Mellék 3/4 hüvelykes 3-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAF

APPROVED VENDOR 6P809 csonk 3/4 hüvelykes 3-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AE9ZAF Modell: 6P809
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
€5.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz3.5 "
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás500 psi
Fém detektálhatóIgen
Csőméret3 / 4 "
menetrend40
típusElektromos ellenállás hegesztése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKL1 mellbimbó 3/4 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott acél | AB3DHV 1RKL13"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€22.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P808 Mellék 3/4 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9ZAE 6P8083"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€4.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6P809 csonk 3/4 hüvelykes 3-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél
€5.35 /Mértékegység