Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P791 Csipke 1/2 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9YZM

APPROVED VENDOR 6P791 csonk 1/2 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott hegesztett acél

Raktáron
Tétel: AE9YZM Modell: 6P791
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
€3.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz3"
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás500 psi
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1 / 2 "
menetrend40
típusElektromos ellenállás hegesztése

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKK3 mellbimbó 1/2 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott acél | AB3DHM 1RKK32"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€12.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKK4 mellbimbó 1/2 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott acél | AB3DHN 1RKK43"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€10.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKK5 mellbimbó 1/2 hüvelykes 4 hüvelykes horganyzott acél | AB3DHP 1RKK54"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€20.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P789 Mellék 1/2 hüvelykes 2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9YZK 6P7892"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€3.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P790 1/2 hüvelykes 2-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9YZL 6P7902.5 "Horganyzott hegesztett acél500 psi40€3.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P792 1/2 hüvelykes 3-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9YZN 6P7923.5 "Horganyzott hegesztett acél500 psi40€4.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P793 Mellék 1/2 hüvelykes 4 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9YZP 6P7934"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€4.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6P791 csonk 1/2 hüvelykes 3 hüvelykes horganyzott hegesztett acél
€3.96 /Mértékegység