Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZF2 szűkítő mellbimbó sárgaréz 3/8 x 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WYV

APPROVED VENDOR 6AZF2 szűkítő mellbimbó sárgaréz 3/8 x 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7WYV Modell: 6AZF2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő mellbimbó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Hex méret0.687 "
Hossz1.25 "
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret3 / 8 "x 1 / 4"
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7412200025
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZF0 szűkítő mellbimbó sárgaréz 3/8 x 1/8in | AE7WYT 6AZF00.688 "1.125 "3 / 8 "x 1 / 8"€3.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZF1 szűkítő mellbimbó sárgaréz 1/4 x 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WYU 6AZF10.56 "1"1 / 4 "x 1 / 8"€22.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZF3 szűkítő csonk sárgaréz 1/2 x 1/4 hüvelykes | AE7WYW 6AZF30.872 "1.437 "1 / 2 "x 1 / 4"€4.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZF4 szűkítő mellbimbó sárgaréz 1/2 x 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WYX 6AZF40.875 "1.375 "1 / 2 "x 3 / 8"€62.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AZF5 szűkítő csonk sárgaréz 3/4 x 1/2 hüvelykes | AE7WYY 6AZF51.06 "1 9 / 16 "3 / 4 "x 1 / 2"€8.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZF2 szűkítő mellbimbó sárgaréz 3/8 x 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag
€28.56 /Mértékegység