Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYR9 utcai könyökös sárgaréz 45 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WTV

APPROVED VENDOR 6AYR9 utcai könyökös sárgaréz 45 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7WTV Típus: 6AYR9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€40.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás1200 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYR8 utcai könyökös sárgaréz 45 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WTU 6AYR81 / 8 "€29.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYT0 utcai könyökös sárgaréz 45 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WTW 6AYT03 / 8 "€49.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYT1 Utcai könyökös sárgaréz 45 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AE7WTX 6AYT11 / 2 "€96.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AYT5 utcai könyök 45 fokos sárgaréz 3/4 hüvelyk | AE7WUB 6AYT53 / 4 "€21.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYR9 utcai könyökös sárgaréz 45 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag
€40.46 /Mértékegység