Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AWP6 Rezgéscsillapító 13 hüvelyk hosszúság | AE7WHK

APPROVED VENDOR 6AWP6 rezgéscsillapító 13 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7WHK Modell: 6AWP6
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
€118.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRezgéscsillapító
Tényleges OD (In.)1-1/4
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Burst nyomás2500 psi
Csatlakozó anyagRéz
Csatlakozás mérete1-1 / 8 "
FunkcióMinimalizálja a rezgés lehetséges káros hatásait
Max. Munkahelyi nyomás600 PSI
Teljes hossz13 "
CsőanyagRozsdamentes acél
típusIzzadáskapcsolat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.42
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8307103000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rugalmas tömlő azonosító (hüvelyk) (1-1 / 8)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AWP6 rezgéscsillapító 13 hüvelyk hosszúság
€118.70 /Mértékegység