Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5WY67 Menetbetét 1/2-13 0.620 L, 5PK | AE7CPE

APPROVED VENDOR 5WY67 menetbetét 1/2-13 0.620 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AE7CPE Modell: 5WY67
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
€139.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcszáró szálbetét
Fúró méret45 / 64 "
Külső menetméret3 / 4-16
Telepítés5XA44 szerszám
Belső menet osztály3B
Belső menetméret1 / 2-13 "
Hossz0.62 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Teljes menetmélység0.68 "
Koppintson a Méretek elemre3 / 4-16
Menet típusaUNC
típus4 reteszelő kulcs
Fal típusvastag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országHU

Termék részletek:

    • Külső menet osztály (2A)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY67 menetbetét 1/2-13 0.620 L, 5PK
€139.03 /csomag