Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPN5 Kalapács/csavarkulcs szerszámtartó 1-4/5 hüvelykes PK5 | AE6KVH

APPROVED VENDOR 5TPN5 kalapács/csavarkulcs szerszámtartó 1-4/5 hüvelykes PK5

Raktáron
Tétel: AE6KVH Modell: 5TPN5

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapács / csavarkulcs tartó
ÉpítésHegesztett
befejezFekete
Lyuk alakúNégyzet
Lyuk méret3 / 8 "
Lyukközök1-1 / 2 "
Belül Dia.1-4 / 5 "
AnyagAcél
Vetítés1.25 "
Rúdvastagság3 / 16 "
típusZárási stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyuk méretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE22 kalapács szerszámtartó Pk5 | AF2VTL 6YE22Fényes cink3"€12.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPN5 kalapács/csavarkulcs szerszámtartó 1-4/5 hüvelykes PK5
€12.74 /Mértékegység