Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPE7 Ívelt horog, 2 hüvelykes azonosító - 10 db-os csomag | AE6KRJ

APPROVED VENDOR 5TPE7 Curved Pegboard Hook 2 Inch ID - Pack of 10

Raktáron
Tétel: AE6KRJ Modell: 5TPE7
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
€20.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÍvelt Pegboard horog
ÉpítésHegesztett
befejezFényes cink
Lyuk alakúRound
Lyuk méret7 / 25 "
Lyukközök1"
Belül Dia.2"
AnyagAcél
Vetítés2.25 "
Rúdvastagság3 / 16 "
típusZárási stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.31
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLyuk alakúLyuk méretBelül Dia.VetítésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5TPH7 Ívelt horog, 2 hüvelykes azonosító - 10 db-os csomag | AE6KTR 5TPH7FeketeRound7 / 25 "2"2.25 "€20.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE19 Íves horog Pk5 | AF2VTH 6YE19Fényes cinkNégyzet3"2"2.25 "€12.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6YE20 Íves horog Pk5 | AF2VTJ 6YE20Fényes cinkNégyzet3"3-3 / 32 "3.75 "€20.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPE7 Curved Pegboard Hook 2 Inch ID - Pack of 10
€20.74 /Mértékegység