JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LVP5 csőhegesztett 1 hüvelyk külső átmérő 6 láb 2787 Psi | AE4MXE

APPROVED VENDOR 5LVP5 cső hegesztett 1 hüvelyk külső átmérő 6 láb 2787 Psi

Tétel: AE4MXE Modell: 5LVP5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€131.78 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.834 "
Hossz6"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás2787 psi @ 72 fok F
Dia kívül.1"
Dia-n kívül Megértés+/-. 005 "
Temp. Hatótávolság-325-1500 F fok
típusHegesztett
Falvastagság0.083 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7306405064
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADH1 cső hegesztett 1 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HKN 3ADH10.930 "304 Stainless Steel1175 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-423-1500 F fok0.035 "€65.40
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADH2 cső hegesztett 1 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HKP 3ADH20.902 "304 Stainless Steel1646 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-423-1500 F fok0.049 "€87.60
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADH3 csőhegesztett 1 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HKQ 3ADH30.87 "304 Stainless Steel2183 psi @ 72 fok F+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.065 "€84.95
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADP8 Hegesztett cső 1 hüvelyk 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HMG 3ADP80.930 "316 Stainless Steel1175 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-325-1500 F fok0.035 "€85.55
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADR1 cső hegesztett 1 hüvelyk 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HMH 3ADR10.87 "316 Stainless Steel2183 psi @ 72 fok F+.005 "/ - 0.005"-325-1500 F fok0.065 "€121.58
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LVN0 Csőhegesztett 1 hüvelyk külső átmérő 6 láb 2787 Psi | AE4MWP 5LVN00.834 "304 Stainless Steel2787 psi @ 72 fok F+/-. 005 "-423-1500 F fok0.083 "€78.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVP5 cső hegesztett 1 hüvelyk külső átmérő 6 láb 2787 Psi
€131.78 /Mértékegység