JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDK4 hablap 1.8 Lb. Polipropilén kék 2 x 24 x 54 hüvelyk | AE3VGE

APPROVED VENDOR 5GDK4 hablap 1.8 Lb. Polipropilén kék 2 x 24 x 54 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3VGE Modell: 5GDK4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€86.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekKék
Sűrűség1.8 font / köb. ft.
befejezDurva sejt
Szilárdság @ 25% -os elhajlás9 PSI
Hossz54 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag1.8 font Polietilén
Stretch Limit0.8
Temp. Hatótávolság-20 - 150 F
Szakítószilárdság32 PSI
Vastagság2"
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusZárt cella
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.63
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3921190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDK4 hablap 1.8 Lb. Polipropilén kék 2 x 24 x 54 hüvelyk
€86.68 /Mértékegység