APPROVED VENDOR 5CXC5 Threaded Stud B7 Plain 1 1/8-8X8, 10PK | AE3ETJ

APPROVED VENDOR 5CXC5 menetes csap B7 sima 1 1/8-8X8, 10PK

Raktáron
Tétel: AE3ETJ Modell: 5CXC5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€276.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
FokozatB7
AnyagB7 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz8"
Rockwell KeménységHRC 35
Temp. Hatótávolság1100 F
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 1 / 8-8
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.71
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7318155051
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5CXC5 menetes csap B7 sima 1 1/8-8X8, 10PK
€276.29 /csomag