Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 513101G Flat Washer Uss Fits 3/4 Inch, 20PK | AF2XHM 6YPH9

APPROVED VENDOR 513101G lapos alátét Uss, 3/4 hüvelykes, 20 PK

Raktáron
Tétel: AF2XHM Modell: 513101GKereszthivatkozás: 6YPH9
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
€27.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.2"
csomag súlya1.9
Rockwell KeménységC38-C45
Méret3 / 4 "
Vastagság0.148 "
Vastagsági tolerancia+.029 / -. 026
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 513101G lapos alátét Uss, 3/4 hüvelykes, 20 PK
€27.64 /csomag