Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 513031G Flat Washer Uss Fits 5/16 Inch, 50PK | AF2XHF 6YPH3

APPROVED VENDOR 513031G lapos alátét Uss, 5/16 hüvelykes, 50 PK

Raktáron
Tétel: AF2XHF Modell: 513031GKereszthivatkozás: 6YPH3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€7.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUSS alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.3 / 8 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.7 / 8 "
csomag súlya0.48
Rockwell KeménységC38-C45
Méret5 / 16 "
Vastagság0.083 "
Vastagsági tolerancia+.021 / -. 019
típusUSS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód7318220000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 513031G lapos alátét Uss, 5/16 hüvelykes, 50 PK
€7.08 /csomag