APPROVED VENDOR 4UDK5 Filter/regulator/lubricator 5 To 125 Psi | AD9QHU

APPROVED VENDOR 4UDK5 Filter/regulator/lubricator 5 To 125 Psi

Raktáron
Tétel: AD9QHU Modell: 4UDK5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€883.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4 fokozatú szárítószer
(F) NPT bemenet1/2
(M) NPT kimenet (bemenet)1/2
Beállító gombNem emelkedik
Beállítási tartomány5-125 psi
TálFém
Tál anyagaFém
Tál mérete6 oz.
CFM15
Harmatpont-30
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Elem anyagaSintered Bronze/paper pleaded
Szűrés értékelése5 mikron
Mérő kikötő1 / 4 "NPT
Magasság11.25
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)1/2
ISO osztály2
Hossz11.25
Max. Folyam15 cfm
Max. Működő PSI125
Max. Működési hőmérséklet120
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
um5 and .01
Teljes magasság11.25 "
Teljes szélesség14.25 "
Csőméret1 / 2 "NPT
Teljes befogadóképesség, űrtartalom2,500
típus4-fokozatú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.517
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)40.01
HS-kód8421398015
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4UDK5 Filter/regulator/lubricator 5 To 125 Psi
€883.57 /Mértékegység