JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TMY5 cső 3 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 60 hüvelykes hossz 40. táblázat | AD9MLB

APPROVED VENDOR 4TMY5 cső, 3 hüvelyk, 304 rozsdamentes acél, 60 hüvelyk, hossz 40. ütemterv

Raktáron
Tétel: AD9MLB Modell: 4TMY5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,004.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.3.185 "
Hossz60 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.3.5 "
Csőméret3"
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.263
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7304416015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapvető kapcsolat típusaBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A816 cső 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UUV 15A816Menet nélküli1 / 4 "10 láb.35 / 64 "1 / 4 "1 / 16 "€113.15
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15A818 Cső 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UUX 15A818Menet nélküli5 / 8 "10 láb.27 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "€207.32
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15A819 Cső 3/4 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UUY 15A819Menet nélküli3 / 4 "10 láb.1"3 / 4 "3 / 16 "€229.60
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15A820 Cső 1 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél Hossz 10 láb | AA6UUZ 15A820Menet nélküli1"10 láb.1.25 "1"3 / 16 "€379.54
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15A822 Cső 1-1 / 2 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UVA 15A822Menet nélküli1.75 "10 láb.2"1.5 "3 / 16 "€572.60
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15A823 Cső 2 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél hossza 10 láb | AA6UVB 15A823Menet nélküli2"10 láb.2.5 "2"3 / 16 "€706.55
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4TMR1 cső 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 18 hüvelyk hosszúság 40. ütemterv | AD9MHV 4TMR1Menetes mindkét végén1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€22.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TMY5 cső, 3 hüvelyk, 304 rozsdamentes acél, 60 hüvelyk, hossz 40. ütemterv
€1,004.82 /Mértékegység