Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB88 Quick Link 1/4 In | AD9BRY

APPROVED VENDOR 4PB88 Quick Link 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD9BRY Modell: 4PB88
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
€2.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors Link
Szem belül Dia.1 / 2 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Betöltés880 font
Teljes hossz2 29 / 64 "
Méret1 / 4 "
Snap nyitás23 / 64 "
Vastagság9 / 32 "
Szélesség1 5 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7315900000
Származási országMY

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB88 Quick Link 1/4 hüvelykes
€2.78 /Mértékegység