Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJT9 visszatérő levegőszűrő rács 14 x 30 hüvelyk fehér | AD8UJK

APPROVED VENDOR 4MJT9 visszatérő levegőszűrő rács 14 x 30 hüvelyk fehér

Raktáron
Tétel: AD8UJK Modell: 4MJT9
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
€52.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVissza a légszűrő rácsát
Bárköz1 / 2 "
ÉpítésAcél
Mélység1.13 "
befejezfehér
Max. Csatorna magassága (hüvelyk)14
Max. Csatorna szélessége (hüvelyk)30
Teljes magasság16.57 "
Teljes szélesség32.57 "
típusKivehető arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)45.21
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRT5 visszatérő levegőszűrő rács 14 x 20 hüvelyk fehér | AD8FCJ 4JRT522.57 "16.57 "€37.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRT6 visszatérő levegőszűrő rács 16 x 20 hüvelyk fehér | AD8FCK 4JRT622.57 "18.57 "€43.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRT7 visszatérő levegőszűrő rács 20 x 20 hüvelyk fehér | AD8FCL 4JRT722.57 "22.57 "€47.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRT8 visszatérő levegőszűrő rács 25 x 20 hüvelyk fehér | AD8FCM 4JRT827.57 "22.57 "€65.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRT9 visszatérő levegőszűrő rács 12 x 24 hüvelyk fehér | AD8FCN 4JRT914.57 "26.57 "€40.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRU1 visszatérő levegőszűrő rács 20 x 25 hüvelyk fehér | AD8FCP 4 JRU122.57 "27.57 "€57.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4MJT1 visszatérő levegőszűrő rács 12 x 12 hüvelyk fehér | AD8UJB 4MJT114.57 "14.57 "€21.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJT9 visszatérő levegőszűrő rács 14 x 30 hüvelyk fehér
€52.33 /Mértékegység