Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRL1 diffúzor, kerek csőméret, 10 hüvelyk, fehér | AD8GYIK

APPROVED VENDOR 4JRL1 diffúzor kerek csatorna mérete 10 hüvelyk fehér

Raktáron
Tétel: AD8FAQ Modell: 4JRL1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti diffúzor
színekfehér
Mélység1-25 / 64 "
Csatorna mérete10
Magasság1 25 / 64 "
AnyagAcél
Összességében Dia.14 "
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Légdiffúziós minta (360 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységCsatorna méreteMagasságÖsszességében Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRK8 Diffúzor kerek csőméret 6 hüvelyk fehér | AD8FAN 4JRK81"61"8.5 "€13.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4JRK9 diffúzor, kerek csőméret, 8 hüvelyk fehér | AD8FAP 4JRK91"81"10.5 "€14.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRL1 diffúzor kerek csatorna mérete 10 hüvelyk fehér
€25.25 /Mértékegység