JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HTG3 Anyagmozgató kosár Narancs újrahasznosítás | AD8BJC

APPROVED VENDOR 4HTG3 Anyagmozgató kosár Narancs újrahasznosítás

Raktáron
Tétel: AD8BJC Modell: 4HTG3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,799.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrahasznosítási kosár
Görgős anyagGumi
Kerékméret4"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színeknarancs
Keret anyagAcél
Terhelhetőség1100 font
AnyagMűanyag, acél
A rekeszek száma1
Opcionális fedélGyártói szám: UV18626
Teljes magasság36.25 "
Teljes hossz48.5 "
Teljes szélesség31.5 "
kötet23 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás7/8 köb. yd.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.2
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)80.65
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HTF3 Anyagmozgató kosár Kék | AD8BHT 4HTF3KékMűanyag, acél€1,715.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HTF4 Anyagmozgató kosár zöld | AD8BHU 4HTF4ZöldMűanyag, acél€1,715.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HTF5 Anyagmozgató kosár szürke | AD8BHV 4HTF5SzürkeMűanyag, acél€1,715.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HTF6 Anyagmozgató kosár narancssárga | AD8BHW 4HTF6narancsMűanyag, acél€1,715.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HTF7 Anyagmozgató kosár Piros | AD8BHX 4HTF7PirosMűanyag, acél€1,715.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HTF8 Anyagmozgató kosár Sárga | AD8BHY 4HTF8SárgaMűanyag, acél€1,715.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HTF9 Anyagmozgató kosár Kék Újrahasznosítás | AD8BHZ 4HTF9KékMűanyag, acél€1,799.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HTG3 Anyagmozgató kosár Narancs újrahasznosítás
€1,799.88 /Mértékegység