Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCX5 üvegajtó mágneses reteszfelület 4 Lb. | AD7LLX

APPROVED VENDOR 4FCX5 üvegajtó mágneses reteszfelület 4 Lb.

Raktáron
Tétel: AD7LLX Modell: 4FCX5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€11.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜvegajtó mágneses fogása
Fogás hossza2 5 / 16 "
Fogásvetítés11 / 16 "
Fogás szélessége1.593
Záró típusSingle Strike Plate
színekFekete
hardverBeleértve
AnyagMűanyag
Szerelési típusfelületi
Megnyitó műveletPush-to-Open
Húzóerő4 font
Sztrájkmagasság61 / 64 "
Sztrájk hossza1 39 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogás hosszaFogás szélességeAnyagSzerelési típusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCW8 üvegajtó mágneses rögzítőfelület | AD7LLQ 4FCW81 3 / 32 "1.593Műanyagfelületi€6.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCX1 üvegajtó mágneses rögzítőfelület | AD7LLT 4FCX11 3 / 32 "1.593Műanyag és acélfelületi€6.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCX3 üvegajtó mágneses reteszfelület 4 Lb. | AD7LLV 4FCX32 5 / 16 "1.593Műanyagfelületi€10.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4GGH2 Üvegajtó mágneses retesz Nyitható | AD7TQG 4GGH213 / 32 "1.187 "MűanyagHorony€5.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCX5 üvegajtó mágneses reteszfelület 4 Lb.
€11.37 /Mértékegység