Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERY1 csavaros hüvelykes horog fekete vinil bevonattal | AD7JPQ 4ERY2

APPROVED VENDOR 4ERY1 csavaros hüvelykes horog fekete vinil bevonattal

Raktáron
Tétel: AD7JPQ Modell: 4ERY1Kereszthivatkozás: 4ERY2
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
€7.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
színekFekete
befejezcink
Hook TypeTerhelés Névleges
AnyagAcél
FelszerelésBecsavar
Nyitó méret7.625 "
Teljes hossz8.75 "
Vetítés2.75
Menet hossza1.75 "
típusTerhelhetőség, fekete vinil bevonattal
Szélesség2.75 "
Működési terheléshatár50 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)34.01
Hajószélesség (cm)27
HS-kód7318130060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekHook TypeNyitó méretTeljes hosszVetítésMenet hosszatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERW8 csavaros hüvelykes horog piros vinyl 2 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7JPH 4ERW81.5 "PirosHasznosság3 / 4 "2.5 "2.57 / 8 "Piros vinil bevonatú€3.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERW9 csavaros hüvelykes horog piros vinyl 3 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7JPJ 4ERW91.75 "PirosHasznosság1.25 "3.25 "3.251.375 "Piros vinil bevonatú€4.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERX8 csavaros hüvelykes horog fekete vinil bevonattal | AD7JPN 4ERX8-FeketeTerhelés Névleges2"3.625 "-1.375 "Terhelhetőség, fekete vinil bevonattal€4.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4ERY2 csavaros hüvelykes horog fekete vinil bevonattal | AD7JPR 41.75 "FeketeTerhelés Névleges5.5 "7.25 "6.3751.75 "Terhelhetőség, fekete vinil bevonattal-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4ERY1 csavaros hüvelykes horog fekete vinil bevonattal
€7.77 /Mértékegység