Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4CCJ5 Hex Key utcai könyök 1/16 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AD6WWV

APPROVED VENDOR 4CCJ5 Hatlapfej utcai könyök 1/16 hüvelyk x 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6WWV Modell: 4CCJ5
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
€33.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Key utcai könyök
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret5 / 16 "
Hossz1 7 / 32 "
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.39 / 64 "
Csőméret1 / 16 "x 1 / 8"
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCJ6 Hex Key Street könyökréz 1/8 hüvelyk | AD6WWW 4CCJ65 / 16 "1 5 / 16 "39 / 64 "1 / 8 "€28.57
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4CCJ7 Hex Key utcai könyök 1/8 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AD6WWX 4CCJ73 / 8 "1.5 "55 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"€29.27
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4CCJ9 Hex Key utcai könyök 1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AD6WWZ 4CCJ91 / 2 "1.625 "63 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"€39.63
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4CCK1 Hex Key utcai könyökréz 3/8 hüvelyk | AD6WXA 4CCK11 / 2 "1.75 "63 / 64 "3 / 8 "€47.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCJ5 Hatlapfej utcai könyök 1/16 hüvelyk x 1/8 hüvelyk
€33.90 /Mértékegység