Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 40779 Double End Threaded Stud 1/2-13 X 8 Overall Length, 2PK | AA9MNA 1DY65

APPROVED VENDOR 40779 Kétvégű menetes csap 1/2-13 x 8 teljes hossz, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9MNA Típus: 40779Kereszthivatkozás: 1DY65
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
€13.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz8"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)2.5 "
Menet hossza (B)3 / 4 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.33
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 40779 Kétvégű menetes csap 1/2-13 x 8 teljes hossz, 2PK
€13.21 /csomag