Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX08 Adapter Apa 1 hüvelykes 316 Rozsdamentes acél | AD2AAU

APPROVED VENDOR 3LX08 adapter apa, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD2AAU Modell: 3LX08
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
€48.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFérfi adapter x MNPT
Csatoló mérete1"
Csatolás típusaF
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307221000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX24 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ABL 3LX241.5 "250 psi1.5 "€70.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX41 2 hüvelykes adapter | AD2ACE 3LX412"250 psi2"€91.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX57 adapter, 3 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD2ACX 3LX573"125 psi3"€167.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX08 adapter apa, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€48.42 /Mértékegység