Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3HPE8 Torziós rugó 180 fokos 0.767od - 6 db-os csomag | AC9NED

APPROVED VENDOR 3HPE8 torziós rugó, 180 fok, 0.767 od – 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9NED Modell: 3HPE8
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
€16.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorziós tavasz
Hajlítási szög (fok)180
befejezEgyszerű
Láb hossz2"
AnyagSzénacél zenehuzal
Max. Rúd kívül Dia.0.500 "
Tekercsek száma6.00
Dia kívül.0.767 "
Rugó hossza @ nyomaték1.000 "
Nyomaték 1/2 lábhosszon (hüvelyk-font)5.518
SzélirányJobb kéz
Huzal Dia.0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.3
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód7320205020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszAnyagDia kívül.Huzal Dia.Ár
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPD7 torziós rugó 180 fokos 0.109od - 6 csomag | AC9NDT 3 HPD70.38 "Szénacél zenehuzal0.109 "0.012 "€10.64
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPD8 torziós rugó 180 fokos 0.133od - 6 darabos csomag | AC9NDU 3 HPD80.5 "Szénacél zenehuzal0.133 "0.014 "€10.64
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPD9 torziós rugó 180 fok 0.130od - 6 darabos csomag | AC9NDV 3 HPD90.5 "Szénacél zenehuzal0.13 "0.015 "€11.85
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPE1 torziós rugó 180 fok 0.183od - 6 darabos csomag | AC9NDW 3HPE10.75 "Szénacél zenehuzal0.183 "0.015 "€10.87
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPE2 torziós rugó 180 fokos 0.216od - 6 darabos csomag | AC9NDX 3HPE20.75 "Szénacél zenehuzal0.216 "0.018 "€10.67
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPE3 torziós rugó 180 fokos 0.224od - 6 darabos csomag | AC9NDY 3HPE30.75 "Szénacél zenehuzal0.224 "0.025 "€10.64
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3HPE4 torziós rugó 180 fokos 0.249od - 6 darabos csomag | AC9NDZ 3HPE41"Szénacél zenehuzal0.249 "0.028 "€11.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPE8 torziós rugó, 180 fok, 0.767 od – 6 db-os csomag
€16.69 /Mértékegység